Startseite

LOVATO - LOVFB01F3N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P+N 10X38 - FB01F3N

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFB01F3N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P+N 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208762

Artikelnummer

LOVFB01F3N

Herstellernummer

FB01F3N

Hersteller

LOV

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 3P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 4 MODULI