LOVATO - LOVFB01F3P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P 10X38 - FB01F3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975208748
Artikelnummer
LOVFB01F3P
Herstellernummer
FB01F3P
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 3P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 3 MODULI


