LOVATO - LOVFB01G3P PORTAFUSIBILI SEZ. 3P CC CLASS - FB01G3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8013975208885
Artikelnummer
LOVFB01G3P
Herstellernummer
FB01G3P
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20
BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA UL PER FUSIBILI CLASSE CC PER MERCATO NORD AMERICANO, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 30A (690VAC), 3P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 3 MODULI


