Startseite

LOVATO - LOVFE01D00200 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 2A - FE01D00200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975187166

Artikelnummer

LOVFE01D00200

Herstellernummer

FE01D00200

Hersteller

LOV

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Abschaltleistung:

30 kA

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.