Startseite

LOVATO - LOVFE01D00400 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 4A - FE01D00400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975187067

Artikelnummer

LOVFE01D00400

Herstellernummer

FE01D00400

Hersteller

LOV

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Abschaltleistung:

30 kA

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.