LOVATO - LOVFE01D00600 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 6A - FE01D00600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Abschaltleistung - 30 kA
Packung
10 ST
EAN
8013975187074
Artikelnummer
LOVFE01D00600
Herstellernummer
FE01D00600
Hersteller
LOV
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Abschaltleistung:
30 kA
Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.



