Startseite

LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A - GAZ016B

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975178362

Artikelnummer

LOVGAZ016B

Herstellernummer

GAZ016B

Hersteller

LOV

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

7.5 kW

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 16A.