LOVATO - LOVGAZ032T4B SEZIONATORE 4P IN CASSETTA AC21A 32A - GAZ032T4B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975183823
Artikelnummer
LOVGAZ032T4B
Herstellernummer
GAZ032T4B
Hersteller
LOV
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW


