LOVATO - LOVGAZ063CB SEZIONATORE 3P 63A IN CASSETTA+GAX61B - GAZ063CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V
Packung
1 ST
EAN
8013975210109
Artikelnummer
LOVGAZ063CB
Herstellernummer
GAZ063CB
Hersteller
LOV
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Motorantrieb integriert:
nein



