Startseite

LOVATO - LOVGAZ080CB SEZIONATORE 3P 80A IN CASSETTA+GAX61B - GAZ080CB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975210154

Artikelnummer

LOVGAZ080CB

Herstellernummer

GAZ080CB

Hersteller

LOV

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 80A.