LOVATO - LOVGAZ160ET8 COMMUTATORE 4P 160A IN CONTEN.+GAX67B - GAZ160ET8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V
Packung
1 ST
EAN
8013975222478
Artikelnummer
LOVGAZ160ET8
Herstellernummer
GAZ160ET8
Hersteller
LOV
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Motorantrieb integriert:
nein



