LOVATO - LOVGE0125FT4 SEZION.4P CON PORTAF.NFC22X58 AC21A 125A - GE0125FT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975181584
Artikelnummer
LOVGE0125FT4
Herstellernummer
GE0125FT4
Hersteller
LOV
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA



