LOVATO - LOVGE0400 SEZIONATORE 3P AC21A 400A - GE0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - grau
Packung
1 ST
EAN
8013975175705
Artikelnummer
LOVGE0400
Herstellernummer
GE0400
Hersteller
LOV
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Motorantrieb integriert:
nein



