LOVATO - LOVGE0400NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 400A - GE0400NT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975176108
Artikelnummer
LOVGE0400NT4
Herstellernummer
GE0400NT4
Hersteller
LOV
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW



