LOVATO - LOVGE0630N SEZIONATORE 3P CON PORTAF.NH AC21A 630A - GE0630N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975175873
Artikelnummer
LOVGE0630N
Herstellernummer
GE0630N
Hersteller
LOV
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
349 kW



