LOVATO - LOVGE1250DT4 SEZION.4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 1250A - GE1250DT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975187395
Artikelnummer
LOVGE1250DT4
Herstellernummer
GE1250DT4
Hersteller
LOV
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
72 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
443 kW



