Startseite

LOVATO - LOVGEX1011 CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC - GEX1011

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGEX1011 CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177082

Artikelnummer

LOVGEX1011

Herstellernummer

GEX1011

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

4

CONTATTO AUSILIARIO, 1NA/1NC IN SCAMBIO