Startseite

LOVATO - LOVGEX1011N CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC - GEX1011N

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGEX1011N CONTATTI AUSILIARI 1NO+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177105

Artikelnummer

LOVGEX1011N

Herstellernummer

GEX1011N

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

4

CONTATTO AUSILIARIO PER INTERRUTTORI SEZIONATORI TIPO GE0050F, GE0050FT4, GE0125F, GE0125FT4, GE0160N E GE0160NT4, 1NA/1NC IN SCAMBIO