LOVATO - LOVGMFJ060C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 60A C03 - GMFJ060C03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975229743
Artikelnummer
LOVGMFJ060C03
Herstellernummer
GMFJ060C03
Hersteller
LOV
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
60 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
60 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2500 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb integriert:
nein


