LOVATO - LOVGX1610O48 INTERRUTTORE 3P 2 POS.ESEC.MODULARE - GX1610O48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
8013975100370
Artikelnummer
LOVGX1610O48
Herstellernummer
GX1610O48
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


