LOVATO - LOVGX1653O48 COMMUT. 3P 3POS.MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
8013975100608
Artikelnummer
LOVGX1653O48
Herstellernummer
GX1653O48
Hersteller
LOV
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein