Startseite

LOVATO - LOVGX1660U COMMUT.VOLT.1F/N3F/N 5POS.M.FR. - GX1660U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1660U COMMUT.VOLT.1F/N3F/N 5POS.M.FR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100660

Artikelnummer

LOVGX1660U

Herstellernummer

GX1660U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 1 TENSIONE DI FASE E 3 TENSIONI CONCATENATE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 60, 16A.