Startseite

LOVATO - LOVGX1666O48 COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MODULARE - GX1666O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1666O48 COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100677

Artikelnummer

LOVGX1666O48

Herstellernummer

GX1666O48

Hersteller

LOV

Messung zwischen den Phasen möglich:

nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Gerätebauart:

Aufbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 66, 16A