Startseite

LOVATO - LOVGX1667O48 COMMUT.VOLT.F/F 4POS.MODULARE

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1667O48 COMMUT.VOLT.F/F 4POS.MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100691

Artikelnummer

LOVGX1667O48

Herstellernummer

GX1667O48

Hersteller

LOV

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Aufbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Esecuzione O48 montaggio su guida DIN modulare. Interruttori. Commutatori di linea. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. COMMUTATORI VOLTMETRICI.