Startseite

LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUT. 4P 3POS.MODULARE - GX1675O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUT. 4P 3POS.MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100745

Artikelnummer

LOVGX1675O48

Herstellernummer

GX1675O48

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Esecuzione O48 montaggio su guida DIN modulare. Interruttori. Commutatori di linea. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Quadripolari - N° 4 elementi - schema 75.