Startseite

LOVATO - LOVGX1691O48 INTERRUTTORE 2P 2POS.ESEC.MODUL. - GX1691O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1691O48 INTERRUTTORE 2P 2POS.ESEC.MODUL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100813

Artikelnummer

LOVGX1691O48

Herstellernummer

GX1691O48

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 91, 16A