Startseite

LOVATO - LOVGX1698O48 COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS. MODULARE - GX1698O48

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1698O48 COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS. MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975100967

Artikelnummer

LOVGX1698O48

Herstellernummer

GX1698O48

Hersteller

LOV

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Aufbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A