Startseite

LOVATO - LOVGX2010U47 INTERR.3P 2POS.MONT.FRONT.48X48 - GX2010U47

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX2010U47 INTERR.3P 2POS.MONT.FRONT.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975217061

Artikelnummer

LOVGX2010U47

Herstellernummer

GX2010U47

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U47 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A MANOPOLA PER FISSAGGIO A SCATTO SU FORI Ø22MM. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 20A