LOVATO - LOVGX2011U INVERTITORE 3P 3POS.MONTAGGIO FRONTALE - GX2011U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975101056
Artikelnummer
LOVGX2011U
Herstellernummer
GX2011U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Wendeschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




