LOVATO - LOVGX2090U INTERRUTTORE 1P 2POS.MONTAGGIO FRONTALE - GX2090U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975101247
Artikelnummer
LOVGX2090U
Herstellernummer
GX2090U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




