Startseite

LOVATO - LOVGX3211U INVERTITORE 3P 3POS.MONTAGGIO FRONTALE - GX3211U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975103838

Artikelnummer

LOVGX3211U

Herstellernummer

GX3211U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore tripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20 (contatti).