Startseite

LOVATO - LOVHR101CE060 RELE SLIM 1SC 6A, 60VDC, 230V CON ZOCC. - HR101CE060

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR101CE060 RELE SLIM 1SC 6A, 60VDC, 230V CON ZOCC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8013975233139

Artikelnummer

LOVHR101CE060

Herstellernummer

HR101CE060

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15 mm

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO, 60VDC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. COMANDO 110...125VAC/DC QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS110 O HR1XS110S. COMANDO 220...240 QUANDO SU ZOCCOLO HR1XS230 O HR1XS230S