Startseite

LOVATO - LOVHR1XS024 ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, VITE - HR1XS024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR1XS024 ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233160

Artikelnummer

LOVHR1XS024

Herstellernummer

HR1XS024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

ZOCCOLO PER RELE', 12...24VAC/DC, TERMINALI A VITE