Startseite

LOVATO - LOVHR604CD024 RELE INDUSTRIALE 4SC 5A 24VDC +LED - HR604CD024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR604CD024 RELE INDUSTRIALE 4SC 5A 24VDC +LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233634

Artikelnummer

LOVHR604CD024

Herstellernummer

HR604CD024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 24VDC, 5A, 4 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR6XS4...