LOVATO - LOVKBB1S11 FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+1NC SC. - KBB1S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013975113660
Artikelnummer
LOVKBB1S11
Herstellernummer
KBB1S11
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
85 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Durchmesser des Sensors:
11 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne


