Startseite

LOVATO - LOVKBB1S11P FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+1NC SC.PG13,5 - KBB1S11P

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBB1S11P FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+1NC SC.PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975118108

Artikelnummer

LOVKBB1S11P

Herstellernummer

KBB1S11P

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Durchmesser des Sensors:

11 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.