Startseite

LOVATO - LOVKBM1S11P FINEC.STELO OMNID.FLES.1NO+1NC SC.PG13,5 - KBM1S11P

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBM1S11P FINEC.STELO OMNID.FLES.1NO+1NC SC.PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975119037

Artikelnummer

LOVKBM1S11P

Herstellernummer

KBM1S11P

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Zwangsöffnung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.