Startseite

LOVATO - LOVKCA1S11 FINEC.ASTA 1NO+1NC A SCATTO - KCA1S11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126615

Artikelnummer

LOVKCA1S11

Herstellernummer

KCA1S11

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Finecorsa serie K, ad asta, 2 ingressi laterali per cavi. Dimensioni compatibili EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Pulsante in metallo.