Startseite

LOVATO - LOVKEN1M3120F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.120V - KEN1M3120F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKEN1M3120F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975234136

Artikelnummer

LOVKEN1M3120F

Herstellernummer

KEN1M3120F

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

4 A

Mit Statusanzeige:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAGNETE. CONTATTO CHIAVE 1NA+1NC. CONTATTI ELETTROMAGNETE 2NC. ALIM. 120VAC/DC