LOVATO - LOVKG110S11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC SCATTO - KG110S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013975125892
Artikelnummer
LOVKG110S11
Herstellernummer
KG110S11
Hersteller
LOV
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Breite:
150 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
264 mm



