Startseite

LOVATO - LOVKG210L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO - KG210L11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125960

Artikelnummer

LOVKG210L11

Herstellernummer

KG210L11

Hersteller

LOV

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Breite:

150 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

286 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO