Startseite

LOVATO - LOVKGD001 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO - KGD001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126158

Artikelnummer

LOVKGD001

Herstellernummer

KGD001

Hersteller

LOV

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, CON LEVA DI SICUREZZA SU ENTRAMBI I PEDALI, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO