LOVATO - LOVKGD003 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO - KGD003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013975126172
Artikelnummer
LOVKGD003
Herstellernummer
KGD003
Hersteller
LOV
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A



