Startseite

LOVATO - LOVKGD004 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC / 2NA+2NC - KGD004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126189

Artikelnummer

LOVKGD004

Herstellernummer

KGD004

Hersteller

LOV

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, PEDALE SINISTRO CON MOVIMENTO LIBERO E PEDALE DESTRO CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE SINISTRA APERTA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ESECUZIONE DESTRA CHIUSA, CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO