LOVATO - LOVKPA2S11 FINEC. ASTA NO+NC SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013975150153
Artikelnummer
LOVKPA2S11
Herstellernummer
KPA2S11
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
74 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
15 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet



