LOVATO - LOVKR210S22 PEDALIERA LEVA SICUR. 2NA+2NC SCATTO - KR210S22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8013975126110
Artikelnummer
LOVKR210S22
Herstellernummer
KR210S22
Hersteller
LOV
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Breite:
140 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
250 mm


