LOVATO - LOVKRD001 PEDALIERA MET.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO - KRD001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Werkstoff - Metall
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975126196
Artikelnummer
LOVKRD001
Herstellernummer
KRD001
Hersteller
LOV
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A


