Startseite

LOVATO - LOVKRD002 PEDALIERA MET.DOPPIA 2NA+2NC SCATTO - KRD002

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKRD002 PEDALIERA MET.DOPPIA 2NA+2NC SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Metall

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126202

Artikelnummer

LOVKRD002

Herstellernummer

KRD002

Hersteller

LOV

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, CON LEVA DI SICUREZZA SU ENTRAMBI I PEDALI, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO.