LOVATO - LOVKSA4F MICRO SWITCH AD ASTA BASSA M12 T. FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
10 ST
EAN
8013975148365
Artikelnummer
LOVKSA4F
Herstellernummer
KSA4F
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
17.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
49.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
51.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C



