Startseite

LOVATO - LOVKSC1F MICRO SWITCH A LEVA(25MM)+ROT.T.FASTON - KSC1F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Zwangsöffnung - ja

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975148440

Artikelnummer

LOVKSC1F

Herstellernummer

KSC1F

Hersteller

LOV

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA LUNGA 26,6MM, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI FASTON.